Siebhülse SH für Injektionssysteme
Siebhülse SH
DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X85
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzelbefestigung im Mauerwerk
- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
Siebhülse SH bitte nicht im Porenbeton verwenden!
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 oder WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogVerankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein
Typbezeichnung | SH 20 x 85 |
Durchmesser | 20 mm |
Length | 85 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 20 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 85 mm |
Passend für Ankerstange | M12, M16 |
Passend für Innengewindehülse | IG M8, IG M10 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Zulassung | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)